※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
ステンレス ロープコース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52406218
品番
B-2534
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
繊維ロープ専用のロープコースです。
トラスコ品番
162-9602
質量(g)
93
寸法L(mm)
59
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
33
用途
繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
寸法B(mm)
25
適合ロープ径(Φmm)
19