※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ロッキングピンシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52406245
品番
B-1357
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
ねじ径
M-5
トラスコ品番
162-9578
質量(g)
13
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
10
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
4.3
寸法B(mm)
10
使用荷重(kN)
0.59