※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2128 ステンレス ロングアイフック 水本機械製作所 52406254 B-2128 ステンレス ロングアイフック 水本機械製作所 52406254

ステンレス ロングアイフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 52406254 品番 B-2128
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。

材質ステンレス(SUS304) 用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用 トラスコ品番162-9663 質量(g)10 寸法L(mm)20 寸法H(mm)21.5 寸法d(mm)3.2 寸法A(mm)12 寸法t(mm)2.5 寸法D(mm)4 寸法B2(mm)28 寸法B1(mm)36 寸法h(mm)15 アズワン品番64-8413-17 使用荷重(kN)0.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする