※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ロングアイフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52406263
品番
B-2129
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用
トラスコ品番
162-9889
質量(g)
18
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
27.5
寸法d(mm)
3.6
寸法A(mm)
15
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
5
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
寸法h(mm)
20
アズワン品番
64-8413-18
使用荷重(kN)
0.08