※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ロングアイフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52406279
品番
B-2130
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用
トラスコ品番
162-9675
質量(g)
36
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
39
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
6
寸法B2(mm)
48
寸法B1(mm)
60
寸法h(mm)
30
アズワン品番
64-8413-19
使用荷重(kN)
0.12