※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス ワイドスピードキャッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52406306
品番
B-562
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
太物との接続ができます。
トラスコ品番
162-9645
質量(g)
18
寸法L(mm)
52
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
5.9
寸法B2(mm)
12.5
寸法B1(mm)
14.5
使用荷重(kN)
0.49