※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス ワイドスピードキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52406315
品番
B-563
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
太物との接続ができます。
トラスコ品番
162-9883
質量(g)
31
寸法L(mm)
65
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
6.8
寸法B2(mm)
18
寸法B1(mm)
21
使用荷重(kN)
0.78