3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 丸リンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 52406683 品番 B-2071
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別) 値下げ
849

接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。

トラスコ品番162-9636 質量(g)12.5 寸法D(mm)2.5 使用荷重(kN)0.05 用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 寸法L(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする