3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス 丸リンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
52406699
品番
B-2072
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
値下げ
¥
819
バスケットに入れる
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
トラスコ品番
162-9598
質量(g)
7.5
寸法D(mm)
2
使用荷重(kN)
0.02
用途
ロープ等の先端金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
寸法L(mm)
20