※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス 固定ベルトフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
0.29
注文コード
52406735
品番
B-1504
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用荷重・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅のあるベルトなど使用できます。
トラスコ品番
162-9835
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
40
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
7.7
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類
スナップフック
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法W1(mm)
26
寸法W2(mm)
22
使用荷重(kN)
0.29