※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス 固定ベルトフック 長さ65mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52406796
品番
VB-S1
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
幅のあるベルトなど使用できます。
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
162-9829
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
37
種類
スナップフック
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
7.7
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
22
使用荷重(kN)
0.29