※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-839 ステンレス 豆Sカン 水本機械製作所 52406814 B-839 ステンレス 豆Sカン 水本機械製作所 52406814

ステンレス 豆Sカン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 52406814 品番 B-839
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。

使用荷重(kN)0.07 トラスコ品番162-9614 質量(g)8 寸法L1(mm)30 寸法D(mm)3 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法L2(mm)24 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする