※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス 豆Sカン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
52406823
品番
B-840
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
使用荷重(kN)
0.1
トラスコ品番
162-9605
質量(g)
14
寸法L1(mm)
36
寸法D(mm)
3.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法L2(mm)
29
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
12