※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-841 ステンレス 豆Sカン 水本機械製作所 52406839 B-841 ステンレス 豆Sカン 水本機械製作所 52406839

ステンレス 豆Sカン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 52406839 品番 B-841
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。

使用荷重(kN)0.15 トラスコ品番162-9626 質量(g)10 寸法L1(mm)42 寸法D(mm)4 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法L2(mm)34 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする