※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス 二重リンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
52406954
品番
B-1842
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
手軽に連結作業ができます。
トラスコ品番
162-9611
質量(g)
15
寸法L(mm)
10
寸法D(mm)
1.2
使用荷重(kN)
0.02
用途
キーホルダやチェーンの端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク