※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 52407015 品番 B-1733
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

ねじ径M-3 トラスコ品番162-9641 質量(g)10 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)80 用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)22 寸法D(mm)2.6 寸法B(mm)40 寸法L2(mm)109 寸法W(mm)8.5 使用荷重(kN)0.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする