※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52407024
品番
B-1734
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ねじ径
M-4
トラスコ品番
162-9595
質量(g)
21
寸法L(mm)
57
寸法L1(mm)
126
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
3.5
寸法B(mm)
60
寸法L2(mm)
163
寸法W(mm)
13
使用荷重(kN)
1.18