※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
52407033
品番
B-2554
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
162-9843
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
23.5
寸法L(mm)
57
ねじ径
M-4
寸法L1(mm)
92
寸法A(mm)
28
寸法S(mm)
6
寸法B(mm)
50
寸法L2(mm)
128
寸法W(mm)
13
使用荷重(kN)
0.39