3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅スイベルスナップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 52407058 品番 B-2279
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別) 値下げ
649

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。

トラスコ品番162-9818 質量(g)21 寸法L(mm)60 寸法H(mm)12.5 寸法d(mm)10 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質(本体)黄銅 種類スナップフック 寸法t(mm)4.5 寸法S(mm)7 寸法D(mm)3.5 寸法W(mm)22 寸法R(mm)3 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする