3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
黄銅スイベルスナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52407067
品番
B-2280
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
値下げ
¥
799
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
トラスコ品番
162-9650
質量(g)
34
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
12
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質(本体)
黄銅
種類
スナップフック
寸法t(mm)
5.5
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
26
寸法R(mm)
2.5
使用荷重(kN)
0.2