LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52407268 品番AGLS100011
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。

用途事務所、工場内ドアに 付属品ディンプルシリンダーキー5本 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) トラスコ品番131-7973 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15 シルバー 質量(g)1120 タイプ1スピンドル 適合扉厚(mm)25〜40 バックセット(mm)100 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)122 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする