※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京発条製作所
東京発条製作所の シール/バネ部品
東京発条製作所の バネ
東京発条製作所の 圧縮コイルバネ
丸線コイルバネ LRタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
注文コード
52407584
品番
LR16X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
111
種類から選べます
他の種類を見る
線径d(Φmm)
2.4
外径(Φmm)
16.0
内径(Φmm)
10.7
自由長(mm)
50
自由高(mm)
50
ばね定数(N/mm)
15.69
トラスコ品番
160-4633
材質
ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼
質量(g)
15.69
タイプ
JIS丸線圧縮コイルバネ
使用温度範囲(℃)
100以下
最大荷重(N)
251.1
最大たわみ(mm)
16
たわみ(mm)
16
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52407584
LR16X50
42564016
LR16×50
丸線コイルばね LR
東京発条製作所
1パック(20個)
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました