※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR3X15 丸線コイルバネ LRタイプ 東京発条製作所 52408214 LR3X15 丸線コイルバネ LRタイプ 東京発条製作所 52408214

丸線コイルバネ LRタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 注文コード52408214 品番LR3X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は111種類から選べます 他の種類を見る
線径d(Φmm)0.45 外径(Φmm)3.0 内径(Φmm)2.0 自由長(mm)15 自由高(mm)15 ばね定数(N/mm)1.86 トラスコ品番160-4573 材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼 質量(g)1.86 タイプJIS丸線圧縮コイルバネ 使用温度範囲(℃)100以下 最大荷重(N)8.8 最大たわみ(mm)4.8 たわみ(mm)4.8
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52408214 LR3X15 42564296 LR3×15 丸線コイルばね LR 東京発条製作所 丸線コイルばね LR 東京発条製作所 1パック(20個) 829 税込912 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52408336
2021-04-07
用途:
高圧注入機の逆止弁のスプリングとして
建設業・工事業

流石、トウハツさん!品質は間違いないですよね!
納期が若干想定よりも遅れた事ですが、別に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする