※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAKINO
MAKINOの 物品棚/収納用品
MAKINOの 小物収納箱(パーツケース)
MAKINOの パーツケース
BOXパーツケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500個)
注文コード
52412843
品番
BMK7971-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
蓋と本体が一体成型のケースです。
質量(g)
24.5
トラスコ品番
162-4620
用途
小物やチップの収納に
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
20
奥行(mm)
71
有効内寸法・奥行(mm)
61.5
有効内寸法・高さ(mm)
15.5