ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52413437
品番
BLY48-SH-Y
参考基準価格(税別)
¥4,424
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
業界初のカラーカップリングです。
使用流体
空気
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
用途
配管ラインの色分けに適しております
トラスコ品番
137-1925
色
イエロー
質量(g)
282
使用温度範囲
-20〜80
最高圧力使用(MPa)
1.5
相手側ホースサイズ
1
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。