荒熊手 12本爪

(2件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52414128 品番A016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

爪が太く丈夫で折れにくいです。
爪を釘と番線で固定しているので丈夫で長持ちです。

長さ(cm)145、【毛】97 用途小枝や大量の草、落ち葉などの収集に トラスコ品番819-5466 材質 質量(kg)0.68 幅(cm)48 繰り返し・詰め替え対応
注意
※天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52414128
2022-12-06
用途:
歩道の落ち葉掃き
製造業

毎年、この時期に頭を悩ませていた事務所前の歩道の街路樹の落ち葉を掃くのに使用。
一掻きでかなりの落ち葉を集めることができます。
同時に大きめの塵取りも購入したので今ではストレスがありません♪
もっと早く購入しておけば良かったと思っています。
また爪がかなり丈夫なので、長く使えそうです。
柄の部分が女性には少し長いので、★4つにしました。
大柄の男性にはジャストだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
52414128
2022-10-25
用途:
道路沿いの落ち葉掃除
サービス業

熊手の爪が丈夫で、長持ちしそう!!欲を言えば熊手がもう少し幅広の方がより丈夫で壊れにくいし、長持ちしそう!!!!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする