伝蔵
伝蔵の 掃除用具
伝蔵の ホウキ
伝蔵の シダホウキ
竹手箒 小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30本)
注文コード
52414146
品番
A023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
柄のついてない竹製の手箒です。
竹穂をまとめたシンプルな作りなので、小さく小回りが利く手箒です。
長さ(mm)
540
用途
腰を下ろして苗を植える際のゴミを掃いたり、芝を植える際の下ならし作業に
トラスコ品番
168-1126
材質
竹
幅(mm)
130
質量(g)
200
タイプ
小
繰り返し・詰め替え
対応