※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の トグルスイッチ
小型トグルスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
機能動作
ON-OFF
極数
2
注文コード
52414925
品番
S-331RN-J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
機能動作・極数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
仕様
2
トラスコ品番
182-9162
質量(g)
32.2
極数
2
使用温度範囲(℃)
-10〜70
規格
UL、C-UL
定格電圧(V)
AC:125/250、DC:30
端子形状
はんだ
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
別売付属品
取付リング(AT-506)
取付穴径(Φmm)
12.5、12.3
接触抵抗(mΩ)
10以下
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
15000回以上
レバー倒れ角度(°)
25
機能動作
ON-OFF
定格抵抗負荷電流(A)
AC:20/20、DC:20
定格誘導負荷電流(A)
10(AC125V)(力率=0.6)
回路
2極単投
最大取付パネル厚(mm)
5.7