※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 機能動作ON-ON 極数4 注文コード52414995 品番S-42RN-J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は機能動作・極数など11種類から選べます 他の種類を見る
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 仕様4 トラスコ品番183-1903 質量(g)51.7 極数4 使用温度範囲(℃)-10〜70 規格UL、C-UL 定格電圧(V)AC:125/250、DC:30 端子形状はんだ 耐電圧AC2.0kV(1分間以上) 別売付属品取付リング(AT-506) 取付穴径(Φmm)12.5、12.3 接触抵抗(mΩ)10以下 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)25 機能動作ON-ON 定格抵抗負荷電流(A)AC:20/9、DC:20 定格誘導負荷電流(A)10(AC125V)(力率=0.6) 回路4極双投 最大取付パネル厚(mm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする