Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52415284
品番
BT50-WSL32-105
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
32
シャンク
BT
トラスコ品番
166-2093
全長(mm)
105
質量(kg)
4.5
シャンク径(Φmm)
50
仕様
【本体テーパ】BT50
外径(Φmm)
61
タップサイズ
M12