BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52415345 品番 BT50-WSL40-165
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
把握径(Φmm)40 シャンクBT トラスコ品番166-3596 全長(mm)165 質量(kg)6.2 シャンク径(Φmm)50 仕様【本体テーパ】BT50 外径(Φmm)68 タップサイズM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする