BT/小径チャック CMZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52416185 品番 BT50-CMZ13-120
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
把握径(Φmm)1.7〜13 シャンクBT トラスコ品番166-3637 全長(mm)120 質量(kg)4.2 シャンク径(Φmm)50 仕様【本体テーパ】BT50 外径(Φmm)35 適合コレットCMACMA-CCMA-CR 適合レンチCMGS13CMGT13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする