BT/小径チャック CMZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52416429 品番 BT50-CMZ8-90
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
把握径(Φmm)0.75〜8 シャンクBT トラスコ品番166-3594 全長(mm)90 質量(kg)3.9 シャンク径(Φmm)50 仕様【本体テーパ】BT50 外径(Φmm)25 適合コレットCMACMA-CCMA-CR 適合レンチCMGS20CMGT20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする