Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52416569
品番
BTB50-WSL16-165
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
16
シャンク
BTB
トラスコ品番
166-2092
全長(mm)
165
質量(kg)
4.6
シャンク径(Φmm)
50
仕様
【本体テーパ】BTB50
外径(Φmm)
41
タップサイズ
M10