Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52416587
品番
BTB50-WSL20-105
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
20
シャンク
BTB
トラスコ品番
166-5183
全長(mm)
105
質量(kg)
4.2
シャンク径(Φmm)
50
仕様
【本体テーパ】BTB50
外径(Φmm)
45
タップサイズ
M10