BTB/ミーリングチャック MLY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52416867 品番 BTB50-MLY20-135
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
把握径(Φmm)20 シャンクBTB トラスコ品番166-2072 全長(mm)135 質量(kg)5.1 シャンク径(Φmm)50 仕様【本体テーパ】BTB50 外径(Φmm)52 適合コレットCSRCLR 適合スパナFS-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする