Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの ツーリング関連商品
KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420796
品番
KM63XMZ-ARH20-80Y-D
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
80
仕様
KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック
トラスコ品番
167-3089
質量(kg)
1.5
外径(Φmm)
50
シャンク
KM63XMZ