Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの ツーリング関連商品
KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420805
品番
KM63XMZ-ARH32-105Y-D
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
105
仕様
KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック
トラスコ品番
166-8442
質量(kg)
2.7
外径(Φmm)
69
シャンク
KM63XMZ