Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの ツーリング関連商品
KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420814
品番
KM63XMZ-ARH32-85Y-D
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
85
仕様
KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック
トラスコ品番
167-1608
質量(kg)
2.6
外径(Φmm)
69
シャンク
KM63XMZ