Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの ツーリング関連商品
KM63XMZ-CMZ/ミューエース形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420839
品番
KM63XMZ-CMZ10-90Y-D
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
90
トラスコ品番
166-9973
質量(kg)
1
外径(Φmm)
30
仕様
KM63XMZ-CMZ/ミューエース形
シャンク
KM63XMZ