Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの ツーリング関連商品
KM63XMZ-CMZ/ミューエース形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420918
品番
KM63XMZ-CMZ8-90Y-D
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
90
トラスコ品番
167-1582
質量(kg)
1
外径(Φmm)
25
仕様
KM63XMZ-CMZ/ミューエース形
シャンク
KM63XMZ