Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの ツーリング関連商品
KM63XMZ-EM/サイドロックホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420945
品番
KM63XMZ-EM25-80Y-D
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
80
トラスコ品番
166-8381
質量(kg)
1.8
外径(Φmm)
60
仕様
KM63XMZ-EM/サイドロックホルダ
シャンク
KM63XMZ