Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの ツーリング関連商品
KM63XMZ-ER/コレットチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52421006
品番
KM63XMZ-ER16-90Y-D
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
90
トラスコ品番
166-8387
質量(kg)
1.1
外径(Φmm)
32
ドリル能力(mm)
0.5〜10.0
仕様
KM63XMZ-ER/コレットチャック
シャンク
KM63XMZ
タッピング能力
M4〜M11