KM63XMZ-ER/コレットチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52421058 品番 KM63XMZ-ER32-60Y-D
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
寸法L(mm)60 トラスコ品番167-1540 質量(kg)1 外径(Φmm)52 ドリル能力(mm)2.0〜20.0 仕様KM63XMZ-ER/コレットチャック シャンクKM63XMZ タッピング能力M4〜M20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする