Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの ツーリング関連商品
KM63XMZ-ER/コレットチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52421076
品番
KM63XMZ-ER40-90Y-D
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
90
トラスコ品番
166-8371
質量(kg)
1.7
外径(Φmm)
60
ドリル能力(mm)
3.0〜26.0
仕様
KM63XMZ-ER/コレットチャック
シャンク
KM63XMZ