MOXA
MOXAの 電源(制御機器)
MOXAの 変圧・変換
MOXAの スイッチング電源関連商品
DINレールマウンティングオプション用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52421907
品番
DK-25-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
DINレール接続を実現するためのオプション品です。
横(mm)
25
縦(mm)
48.3
質量(g)
20
用途
DINレールマウンティングオプション用
仕様
DINレールマウンティングキット(25×48.3mm)
トラスコ品番
168-5644