MOXA
MOXAの 電源(制御機器)
MOXAの 変圧・変換
MOXAの スイッチング電源関連商品
DINレールマウンティングオプション用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52421916
品番
DK35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
DINレール接続を実現するためのオプション品です。
横(mm)
50
縦(mm)
131
質量(g)
10
用途
DINレールマウンティングオプション用
仕様
DINレールマウンティングキット(35mm)
トラスコ品番
168-5641