SUS 三方接手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52422153 品番 HY-7007
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

エアー配管の分岐に使用します。

タケノコ外径(Φmm)7 材質ステンレス(SCS13) 用途ホース用継手 トラスコ品番160-9273 質量(g)20 最高使用圧力(MPa)3.45 流体温度(℃)-50〜150 アズワン品番65-0501-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする