アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
SUS 三方接手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52422178
品番
HY-7010
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
エアー配管の分岐に使用します。
タケノコ外径(Φmm)
10.5
材質
SCS13
用途
ホース用継手
トラスコ品番
160-9275
質量(g)
51
最高使用圧力(MPa)
3.45
流体温度(℃)
-50〜150
アズワン品番
65-0501-71
商品豆知識
配管工事を支える補助部材