※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 圧力・流量測定
アソーの 圧力・流量測定その他関連用品
アソーの ジョイント
メーターボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黄銅製
取付ねじ
内:ゲージ側が平行PF1/4、配管側がテーパーPT1/4
注文コード
52422196
品番
VG-1122
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・取付ねじ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
蝶ハンドル
トラスコ品番
121-6057
材質
黄銅製
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
0.98
取付ねじ
内:ゲージ側が平行PF1/4、配管側がテーパーPT1/4